BLICKLE Rotire rotativă din cauciuc solid


Filtru
Gama de evaluare a sarcinii cu rotire: 300 - 999 lb. , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 5-1/2 x 5-1/2" , Diametru șurub de montare: 5 / 8 " , Dimensiunea plăcii: 6-7/8 x 6-7/8" , Grosimea farfuriei: 0.157 " , Tip placă: D , Pista de rulare: Minge dublă , Rulmenți roților: Bilă de precizie , Lățimea roții: 3 1 / 3 "
StilModelRating de încărcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăCălcaDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A
L-VW 260K
440 lb.6-7/8 x 6-7/812.125 "Smooth10.25 "€515.08
B
L-VLE 250K
1000 lb.5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Cu nervuri9.875 "€748.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?