WATTS Supape de reducere a presiunii apei seria 740


Filtru
Material corp: Fier de călcat , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Femelă filetată , Max. Temp.: 250 de grade F , Mfr. Serie: 740 , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Interval de presiune: 30 la 75 psi
StilModelCapacitate de descărcareDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț (ex. TVA)
A
740-045 1
1750000 btuh La 45 psi1"-1-1/4 "45 Psi€1,162.46
A
740-050 1
1899000 btuh1"38 psi1-1/4 "50 Psi€442.88
A
740-060 1
2200000 btuh1"45 psi1-1/4 "60 Psi€851.95
A
740-030 2
5250000 btuh2"20 psi2-1/2 "30 Psi€2,104.03
RFQ
A
740-060 2
8883000 btuh La 60 psi2"45 psi2-1/2 "60 Psi€3,390.60
RFQ

Supape de reducere a presiunii apei seria 740

Supapele de presiune Watts din seria 740 sunt ideale pentru protejarea echipamentelor de încălzire a apei de presiunea excesivă. Sunt utilizate în conducte sau cu vase în aplicații pneumatice. Aceste supape au un corp din fier care asigură rigiditatea structurală și durabilitatea. Acestea au o aliniere nemecanică a scaunului la disc, care previne lipirea sau înghețarea supapei, asigurând o funcționare lină și consecventă în timp. Scaunul lor este situat strategic deasupra canalului de scurgere, prevenind captarea apei și murdărirea sedimentelor pe scaune. Ele pot funcționa la presiuni cuprinse între 30 și 75 psi (2 până la 5 bar), oferind performanțe fiabile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?