Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 740-060 1 supapă de siguranță a presiunii, 1 x 1-1/4 inch, 60 psi, 2,200,000 Btu | BP6EAT 162A42

WATTS 0382870 Supapă de siguranță a presiunii, 1 x 1-1/4 inch, 60 psi, 2,200,000 Btu

În stoc
Element: BP6EAT Model: 740-060Crucea Ref: 162A42
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
€851.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii
Material corpFier de călcat
Capacitate de descărcare2200000 btuh
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.250 de grade F
Max. Presiune de lucru45 psi
Mfr. Serie740
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune30 la 75 psi
Presiunea de relief60 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii, admisie de 1 inch, 250 de grade. F, 60 Psi presiune de reducere

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de descărcareDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț
WATTS 740-045 1 supapă de siguranță a presiunii, dimensiune de 1 inch, 45 psi, 1,750,000 Btu | BP6EAQ 162A39 740-045 11750000 btuh La 45 psi1"-1-1/4 "45 Psi€1,162.46
WATTS 740-050 1 supapă de siguranță a presiunii, dimensiune 1 inch, 50 psi, 1899000 Btu | BP6EAU 162A40 740-050 11899000 btuh1"38 psi1-1/4 "50 Psi€442.88
WATTS 740-030 2 Supapă de siguranță de presiune, dimensiune de 2 inchi, 30 psi, 5250000 Btu | BP6EAX 162A55 740-030 25250000 btuh2"20 psi2-1/2 "30 Psi€1,738.87
RFQ
WATTS 740-060 2 Supape de siguranță de presiune, 2 x 2-1/2 inch dimensiune, 60 psi, 8875000 Btu | BP6EAY 162A59 740-060 28883000 btuh La 60 psi2"45 psi2-1/2 "60 Psi€2,802.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 0382870 Supapă de siguranță a presiunii, 1 x 1-1/4 inch, 60 psi, 2,200,000 Btu
€851.95 /unitate