Lungimea brațului: 40 "până la 64" , Unghi de pivotare a suportului: 180 grade , Înălțimea curelei de alimentare: 8 "până la 28" , Pentru utilizare cu Dimensiunea miezului: 16" x 3", 16" x 6", 8" x 8" , Centrul de buzunar al furcii: 20 " , Înălțimea buzunarului furcii: 3" , Lățimea buzunarului furcii: 7 1 / 2 " , Material cadru: Oţel , Înălțimea mânerului: 42 " , Include: Echipat cu buzunare pentru furci de 7 1/2" x 3" Centru de 20", găzduiește transpaleți cu lățime de 27" , Diametrul urechii de ridicare: 3 / 4 " , Grosimea urechilor de ridicare: 1 / 4 " , Max. Diametrul curelei: 24 " , Max. Lățimea curelei: 3 / 4 " , Min. Diametrul miezului: 8" , Min. Lățimea miezului: 3" , Min. Diametru material: 8" , Lățimea transpaletului: 27 " , Dimensiunea bobinei cu curele din polietilenă: 8 "x 8" , Dimensiunea bobinei cu curele din oțel: 16 "x 3", 16 "x 6" , Dimensiunea curelei: 3 / 4 "