VESTIL STRAP-VH Cărucior de curele vertical/orizontal

În stoc
Articol: AG7ZTA Model: STRAP-VH

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,238.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de legat
Caster Dia.10 "
Tip rotorSemipneumatic
Lățimea rotorului2 1 / 2 "
Tip bobinăCarton
CuloriAlbastru
Adâncime30.6875 "
Înălțimea curelei de alimentare8 "până la 28"
Pentru utilizare cu Core Size16" x 3", 16" x 6", 8" x 8"
Materiale cadruOţel
Mâner Dia.1.02 "
Înălțimea mânerului42 "
Înălţime48.13 "
Lungime27 "
MaterialOţel
Max. Core Dia.28 "
Max. Lățimea miezului8"
Max. Material Dia.24 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Core Dia.8"
Min. Lățimea miezului3"
Numărul de role2
OrientareOrizontal vertical
Material pentru curelePolipropilenă și oțel
Dimensiunea curelei3 / 4 "
Înălțimea tăvii4 1 / 2 "
Lungimea tavii6"
Lățimea tăvii14 "
Lăţime26.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.95
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Core Dia.Caster Dia.Material de rotireMax. Lățimea miezuluiMax. Material Dia.Numărul de roleOrientareÎnălțimea tăviiPreț
VESTIL STRAP-FP Carucior de curele cu buzunare pentru furci | AG7ZRV CUREA-FP16 "16 "Spumă de uretan umplută8"16 "2Vertical3 1 / 2 "€1,467.33
VESTIL STRAP-P2 Cărucior de curele cu sondă manuală pentru paleți | AG7ZRX CUREA-P225 "-Cauciuc25 "24 "4Vertical9"€1,216.07
VESTIL STRAP-WALL Carucior cu curele montat pe perete | AG8DBG CUREA-PERETE25 "--8"24 "-Vertical-€786.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL STRAP-VH Cărucior de curele vertical/orizontal
€2,238.37 /unitate