VESTIL STRAP-P2 Cărucior de bandă manual cu sondă pentru paleți

În stoc
Articol: AG7ZRX Model: STRAP-P2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,216.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de legat
Lungimea brațului40 "până la 64"
Caster Dia.2" (față), 10" (spate)
Material de rotireCauciuc
Lățimea rotorului3/4" (față), 2 1/2" (spate)
Tip bobinăCarton
CuloriAlbastru, galben
Adâncime25.375 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.2"
Înălţime42.5 "
Lungime22 "
MaterialOţel
Max. Core Dia.25 "
Max. Lățimea miezului25 "
Max. Material Dia.24 "
Max. Diametrul curelei.24 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Core Dia.8"
Min. Lățimea miezului3"
Numărul de role4
OrientareVertical
Dia rotor spate.10 "
Material pentru curelePolipropilenă
Dimensiunea curelei3 / 4 "
Înălțimea tăvii9"
Lungimea tavii11 1 / 2 "
Lățimea tăvii13 "
Lăţime30.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 59.4
Înălțimea navei (cm)107.32
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)62.87
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Core Dia.Caster Dia.Material de rotireMax. Lățimea miezuluiMax. Material Dia.Numărul de roleOrientareÎnălțimea tăviiPreț
VESTIL STRAP-FP Carucior de curele cu buzunare pentru furci | AG7ZRV CUREA-FP16 "16 "Spumă de uretan umplută8"16 "2Vertical3 1 / 2 "€1,467.33
VESTIL STRAP-VH Cărucior de curele vertical/orizontal | AG7ZTA CUREA-VH28 "10 "-8"24 "2Orizontal vertical4 1 / 2 "€2,238.37
VESTIL STRAP-WALL Carucior cu curele montat pe perete | AG8DBG CUREA-PERETE25 "--8"24 "-Vertical-€786.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL STRAP-P2 Cărucior de bandă manual cu sondă pentru paleți
€1,216.07 /unitate