VESTIL STRAP-FP Carucior de curele cu buzunare pentru furci | AG7ZRV

VESTIL STRAP-FP Carucior de curele cu buzunare pentru furci

În stoc
Articol: AG7ZRV Model: STRAP-FP

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,467.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de legat
Caster Dia.16 "
Material de rotireSpumă de uretan umplută
Tip rotorPneumatic
CuloriAlbastru, galben
Adâncime26.4375 "
Centrul de buzunar al furcii20 "
Înălțimea buzunarului furcii3"
Dimensiune buzunar furcă7-1/2 "
Lățimea buzunarului furcii7 1 / 2 "
Materiale cadruOţel
Înălţime48.94 "
IncludeEchipat cu buzunare pentru furci de 7 1/2" x 3" Centru de 20", găzduiește transpaleți cu lățime de 27"
Lungime26.437 "
Lifting Lug Dia.3 / 4 "
Grosimea urechilor de ridicare1 / 4 "
MaterialOţel
Max. Core Dia.16 "
Max. Lățimea miezului8"
Max. Material Dia.16 "
Max. Lățimea legării3 / 4 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Core Dia.8"
Min. Lățimea miezului3"
Min. Material Dia.8"
Numărul de role2
OrientareVertical
Lățimea transpaletului27 "
Dimensiunea mulinetei cu curele din polietilenă8 "x 8"
Dimensiunea bobinei cu curele din oțel16 "x 3", 16 "x 6"
Material pentru curelePolipropilenă și oțel
Înălțimea tăvii3 1 / 2 "
Lungimea tavii7"
Lățimea tăvii18 "
Diametrul roților16 "
Tip roatăSpumă de uretan umplută
Lăţime38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.95
Înălțimea navei (cm)123.98
Lungimea navei (cm)67.15
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Core Dia.Caster Dia.Material de rotireMax. Lățimea miezuluiMax. Material Dia.Numărul de roleOrientareÎnălțimea tăviiPreț
VESTIL STRAP-P2 Cărucior de curele cu sondă manuală pentru paleți | AG7ZRX CUREA-P225 "-Cauciuc25 "24 "4Vertical9"€1,216.07
VESTIL STRAP-VH Cărucior de curele vertical/orizontal | AG7ZTA CUREA-VH28 "10 "-8"24 "2Orizontal vertical4 1 / 2 "€2,238.37
VESTIL STRAP-WALL Carucior cu curele montat pe perete | AG8DBG CUREA-PERETE25 "--8"24 "-Vertical-€786.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL STRAP-FP Carucior de curele cu buzunare pentru furci
€1,467.33 /unitate