VESTIL STRAP-WALL Carucior cu curele montat pe perete | AG8DBG

VESTIL Strap-WALL Carucior cu curele montat pe perete

În stoc
Articol: AG8DBG Model: STRAP-WALL

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€786.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de legat
Unghiul de pivotare a suportului180 grade
CuloriGalben
Adâncime14.875 "
Materiale cadruOţel
Înălţime30.38 "
Lungime10.75 "
MaterialOţel
Max. Core Dia.25 "
Max. Lățimea miezului8"
Max. Material Dia.24 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Core Dia.8"
Min. Lățimea miezului3"
OrientareVertical
Dimensiunea mulinetei cu curele din polietilenă8 "x 8"
Dimensiunea bobinei cu curele din oțel16 "x 3", 16 "x 6"
Material pentru curelePolipropilenă și oțel
Lăţime29.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25
Înălțimea navei (cm)77.15
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Core Dia.Caster Dia.Material de rotireMax. Lățimea miezuluiMax. Material Dia.Numărul de roleOrientareÎnălțimea tăviiPreț
VESTIL STRAP-FP Carucior de curele cu buzunare pentru furci | AG7ZRV CUREA-FP16 "16 "Spumă de uretan umplută8"16 "2Vertical3 1 / 2 "€1,467.33
VESTIL STRAP-P2 Cărucior de curele cu sondă manuală pentru paleți | AG7ZRX CUREA-P225 "-Cauciuc25 "24 "4Vertical9"€1,216.07
VESTIL STRAP-VH Cărucior de curele vertical/orizontal | AG7ZTA CUREA-VH28 "10 "-8"24 "2Orizontal vertical4 1 / 2 "€2,238.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Strap-WALL Carucior cu curele montat pe perete
€786.34 /unitate