HONEYWELL Seria TL, comutator de comutare DPST


Filtru
Lungimea actuatorului: 0.68 " , Stil actuator: Pârghie standard , Formular de contact: DPST , Orificiu de montare: 0.5 "Dia. , Număr de conexiuni: 4 , Temp. Gamă: -85 grade până la 160 grade F , Utilizare recomandată: Cereri care necesită calificare militară sau calificare a sigiliului militar , Stem Dia. și dimensiunea firului: 0.47 " , Lungimea tijei: 0.47 " , Terminale: Şurub
StilModelEvaluare contact ACEvaluare contact DCHPFuncția de comutarePreț (ex. TVA)
A
2TL1-6
0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 18A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VACMomentary On / Off€91.59
A
2TL1-21
0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACOn / Off€109.90
A
2TL1-2
0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.75A la 115V, 0.5A la 20A la 0.5V la 28V, 0.5A la 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACOn / Off€83.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?