Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 2TL1-2 Comutator comutator Dpst 4 Conector oprit/pornit | AB7VWW 24D328

HONEYWELL 2TL1-2 Comutator comutator Dpst 4 Conector oprit/pornit

În stoc
Articol: AB7VWW Model: 2TL1-2Crucea Ref: 24D328
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
€83.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC0.5A la 15A @ 0.5V la 277V
Culoare actuatorSilver
Lungimea actuatorului0.68 "
Stilul actuatoruluiPârghie standard
Formular de contactDPST
Evaluare contact DC0.75A la 115V, 0.5A la 20A la 0.5V la 28V, 0.5A la 250V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni4
Temp. De funcționare Gamă-85 grade până la 160 grade F
Utilizare recomandatăCereri care necesită calificare militară sau calificare a sigiliului militar
Stem Dia. și dimensiunea firului0.47 "
Lungimea tijei0.47 "
Funcția de comutareOn / Off
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare tulpină (argintiu)
    • Caracteristici speciale: Contacte din oxid de cadmiu de argint

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACEvaluare contact DCHPFuncția de comutarePreț
HONEYWELL 2TL1-21 Comutator comutator Dpst 4 Conector oprit/pornit | AB7VWX 24D329 2TL1-210.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACOn / Off€109.90
HONEYWELL 2TL1-6 Comutator comutator Dpst Pornit/Oprit | AB7VXK 24D344 2TL1-60.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 18A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VACMomentary On / Off€91.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 2TL1-2 Comutator comutator Dpst 4 Conector oprit/pornit
€83.01 /unitate