A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Tip ecran: LCD , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 300 x 300 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: g, kg, lb, oz, buc , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 300 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 300 mm
Cântare cu platformă de înaltă rezoluție din seria EOC
Cântarele cu platformă Kern & Sohn din seria EOC oferă măsurători precise de cântărire pentru diverse articole. Acestea au o bază din oțel inoxidabil pentru a rezista la sarcini grele și o celulă de sarcină din aluminiu acoperită cu silicon pentru a măsura forța aplicată asupra acesteia. Aceste unități sunt clasificate IP65 pentru a proteja platforma împotriva prafului și apei. Acestea includ, de asemenea, un indicator de nivel pentru nivelarea precisă a cântarului și oferă semnale vizibile și sonore pentru a alerta utilizatorul în timpul porționării, gradării sau împrăștierii mărfurilor. Aceste unități de înaltă rezoluție funcționează cu baterie și sunt ușoare, permițând o utilizare ușoară și portabilitate în mai multe locații. Aceste cântare sunt încorporate în continuare cu o interfață RS-232 pentru a conecta o imprimantă la sistemul de generare a etichetelor în timpul aplicațiilor de ambalare.