Balanță industrială KERN AND SOHN EOC 100K-2XL, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8JJY

KERN AND SOHN Balanță industrială EOC 100K-2XL, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JJY Model: EOC 100K-2XL

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€844.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară industrială
Baterie de rezervăOre 100.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 3.
Dimensiunea cifrei25mm
Citire digitală20 / 50g
Afișaj TipLCD
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.06, 0.15Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Actual0.4A
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Adâncimea platformei150 mm
Înălțimea platformei500 mm
Lățimea peronului600 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune20, 50 g, 20/50 g
reproductibilitatea0.02, 0.05 kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)5g
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)50g
UMg, kg, lb, oz, buc
Capacitate de cântărire60 / 150kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire600 x 500 x 150 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.8
Înălțimea navei (cm)18.5
Lungimea navei (cm)62.5
Lățimea navei (cm)98.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunile platformei de cântărireLiniaritateaAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiDiviziuneCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Preț
Balanță industrială KERN AND SOHN EOC 100K-2, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8JJV EOC 100K-2300 x 300 x 110 mm+/-0.06, 0.15Kg110mm300 mm300 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g€494.81
Balanță industrială KERN AND SOHN EOC 100K-2A, 120Kg Max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8JJW EOC 100K-2A500 x 400 x 120 mm+/-0.03 kg120 mm400 mm500 mm10g5g50g€582.12
Balanță industrială KERN AND SOHN EOC 100K-2L, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8JJX EOC 100K-2L500 x 400 x 120 mm+/-0.06, 0.15Kg120 mm400 mm500 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g€553.02
Balanță industrială KERN AND SOHN EOC 100K-2XXL, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8JJZ EOC 100K-2XXL950 x 500 x 60 mm+/-0.06, 0.15Kg60 mm500 mm950 mm20, 50 g, 20/50 g10g100g€873.18
Balanță industrială KERN AND SOHN EOC 100K-3, 60 și 150 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8JKA EOC 100K-3300 x 300 x 110 mm+/-0.006, 0.015Kg110mm300 mm300 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g€494.81
Balanță industrială KERN AND SOHN EOC 100K-3L, 60 și 150 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8JKB EOC 100K-3L500 x 400 x 120 mm+/-0.006, 0.015Kg120 mm400 mm500 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g€640.33
Balanță industrială KERN AND SOHN EOC 10K-3, 6 și 12 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8JKC EOC 10K-3300 x 300 x 110 mm+/-0.006, 0.015Kg110mm300 mm300 mm2, 5 g, 2/5 g500mg5g€480.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță industrială EOC 100K-2XL, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate
€844.07 /unitate