HONEYWELL Motor Modutrol


Filtru
StilModelTipul axuluiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎntoarcerea primăveriiTipul comutatoruluiSincronizare (sec.)CuplulTipPreț (ex. TVA)
A
MS8104F1010
Rotund de 1/2 "0 de grade până la 130 de grade F3.25 "Da3 SPDT15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară30 in.-lb.-€441.80
A
MS4104F1010
Rotund de 1/2 "0 de grade până la 130 de grade F3.25 "Da2 SPDT15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară30 in.-lb.-€476.29
A
MS4109F1010
Rotund de 1/2 "0 de grade până la 130 de grade F3.25 "Da4 SPDT15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară80 in.-lb.-€580.43
B
M9184D1021
Cu două capete, 3/8 pătrat-40 la 150 F7-5/16 "Nu-30 la 60150 In.Lbs.Retur non-primăvară€2,735.50
C
M9185D1004
Cu două capete, 3/8 pătrat-40 la 140 F8-3/4 "Da-30 la 6060 In.Lbs.Primăvară-Întoarcere€2,587.18
D
MP909E1059
Autocentrare-28 grade până la +160 grade F40.12 "Da----€346.83

Motor Modutrol

Motoarele Honeywell Modutrol sunt folosite pentru a controla supapele și clapetele din sistemele de tratare a aerului sau arzătoare de calitate industrială. Cu o tensiune maximă de funcționare de 120 VAC, aceste motoare dispun de conexiuni de conectare rapidă / șuruburi / codate de culoare pentru a oferi cuplu nominale de până la 150 in-lb. Ele oferă configurație de montare la distanță și directă și sunt capabile să fie operate la temperaturi cuprinse între -40 și 160 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?