Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL M9184D1021 Actuator Modutrol, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290

HONEYWELL M9184D1021 Actuator Modutrol, 24 V, 18 W

În stoc
Element: AA9GGA Model: M9184D1021Crucea Ref: 1D290
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
€2,957.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 150 F
Adâncime7-5/16 "
Legăturile electriceTerminale cu conectare rapidă
Înălţime6.437 "
Tip montareMontare la distanță
consum de energie20 VA
Rating-ul puterii17/15 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsM944A, C, D și M954
Tipul axuluiCu două capete, 3/8 pătrat
Tip de semnalProporțional, 135 ohmi
Întoarcerea primăveriiNu
Accident vascular cerebral Deg.90 la 160
Sincronizare (sec.)30 la 60
Cuplul150 In.Lbs.
TipRetur non-primăvară
Voltaj24
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8501104080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Servomotor de comandă proporțional fără retur cu arc, ideal pentru utilizare împreună cu controlere pentru a furniza o ieșire din seria 90 pentru a opera clapete sau supape
    • Dispune de un motor scufundat în ulei și un tren de transmisie pentru reducerea pierderilor prin frecare și o cutie de cabluri capabilă să ofere protecție împotriva intemperiilor cu clasificare NEMA 3
    • Arcul integral readuce motorul în poziția normală atunci când sursa de alimentare este întreruptă
    • Listat UL, certificat CSA și marcat CE

Variante de produs

ProdusModelTipul axuluiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎntoarcerea primăveriiTipul comutatoruluiSincronizare (sec.)CuplulTipPreț
HONEYWELL M9185D1004 Motor 23 W 24 V | AD7FAG 4E389 M9185D1004Cu două capete, 3/8 pătrat-40 la 140 F8-3/4 "Da-30 la 6060 In.Lbs.Primăvară-Întoarcere€2,770.36
HONEYWELL MS4104F1010 Actuator electric 30 inch-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F1010Rotund de 1/2 "0 de grade până la 130 de grade F3.25 "Da2 SPDT15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară30 in.-lb.-€527.83
HONEYWELL MS8104F1010 Actuator electric 30 inch-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F1010Rotund de 1/2 "0 de grade până la 130 de grade F3.25 "Da3 SPDT15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară30 in.-lb.-€473.09
HONEYWELL MS4109F1010 Actuator electric 80 inch-lb. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F1010Rotund de 1/2 "0 de grade până la 130 de grade F3.25 "Da4 SPDT15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară80 in.-lb.-€621.53
HONEYWELL MP909E1059 Actuator electric 4-1/2 inchi inaltime x 5 inch latime x 9-7/8 inch adancime | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Autocentrare-28 grade până la +160 grade F40.12 "Da----€384.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL M9184D1021 Actuator Modutrol, 24 V, 18 W
€2,957.94 /unitate