Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL MS4104F1010 Actuator electric 30 inch-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10

HONEYWELL MS4104F1010 Actuator electric 30 inch-lb. 2 SPDT

În stoc
Element: AH4GLJ Model: MS4104F1010Crucea Ref: 34GR10
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
€527.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 130 de grade F
Adâncime3.25 "
Legăturile electriceOportunități codate prin culoare
Înălţime8 15 / 16 "
Tip montareMontare directă
consum de energie0.18A, 18W Conducere, 0.11A, 9W Holding
Înlocuiește Honeywell MotorsMfr. Nr. ML4115B1008, ML4115B1016, ML4115H1002, ML4115J1009, ML4202F1000 și ML4302F1008
Tipul axuluiRotund de 1/2 "
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.95 +/- 3
Tipul comutatorului2 SPDT
Sincronizare (sec.)15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară
Cuplul30 in.-lb.
Voltaj120 VAC
Lăţime5.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)14.48
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul axuluiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎntoarcerea primăveriiTipul comutatoruluiSincronizare (sec.)CuplulTipPreț
HONEYWELL M9184D1021 Actuator Modutrol, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290 M9184D1021Cu două capete, 3/8 pătrat-40 la 150 F7-5/16 "Nu-30 la 60150 In.Lbs.Retur non-primăvară€2,957.94
HONEYWELL M9185D1004 Motor 23 W 24 V | AD7FAG 4E389 M9185D1004Cu două capete, 3/8 pătrat-40 la 140 F8-3/4 "Da-30 la 6060 In.Lbs.Primăvară-Întoarcere€2,770.36
HONEYWELL MS8104F1010 Actuator electric 30 inch-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F1010Rotund de 1/2 "0 de grade până la 130 de grade F3.25 "Da3 SPDT15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară30 in.-lb.-€473.09
HONEYWELL MS4109F1010 Actuator electric 80 inch-lb. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F1010Rotund de 1/2 "0 de grade până la 130 de grade F3.25 "Da4 SPDT15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară80 in.-lb.-€621.53
HONEYWELL MP909E1059 Actuator electric 4-1/2 inchi inaltime x 5 inch latime x 9-7/8 inch adancime | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Autocentrare-28 grade până la +160 grade F40.12 "Da----€384.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL MS4104F1010 Actuator electric 30 inch-lb. 2 SPDT
€527.83 /unitate