HAM-LET Mini supapă cu bilă din alamă, MNPT x MNPT


Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: MNPT x MNPT , Material mâner: Nailon , Tip mâner: Comuta , Max. Presiune: WOG de 300 psi , Port: Standard , Material de etanșare: extensie FK , Material scaun: PTFE , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -40 grade până la 400 grade F , Structura supapei: 1-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
H-1280-BN-1/4
1 / 4 "€185.06
A
H-1280-BN-1/8
1 / 8 "€204.57

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?