APPROVED VENDOR Niplu, 1-1 / 4 inch, oțel inoxidabil 304, anexa 80


Filtru
Tipul de conexiune de bază: Filet la ambele capete , Diametru interior: 1.25 " , Material: 304 oțel inoxidabil , Max. Presiune: 250 psi , Diametru exterior: 1.66 " , Dimensiunea conductei: 1.25 " , Program: 80 , fără sudură/sudat: Seamless , Temp. Gamă: -60 grade până la 450 grade F , Tip fir: NPT , Grosimea peretelui: 3 / 16 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
4TNT9
2"€24.97
A
4TNU8
2.5 "€29.27
B
4TNV8
3"€35.18
B
4TNW8
3.5 "€38.80
A
4TNX8
4"€44.37
B
4TNY8
5"€56.66
B
4TNZ8
6"€64.78
B
4TPA8
8"€65.53
C
4TPC8
10 "€72.48
C
4TPD8
12 "€89.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?