Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 4TPA8 Niplu 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 8 inch Lungime Program 80 | AD9MUN

APPROVED VENDOR 4TPA8 Niplu 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 8 inch Lungime Program 80

În stoc
Articol: AD9MUN Model: 4TPA8
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
€68.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
În interiorul Dia.1.25 "
Lungime8"
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă250 psi
În afara Dia.1.66 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Program80
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.84
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7307290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 4TNT9 Niplu 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 2 inch Lungime Program 80 | AD9MQP 4TNT92"€24.39
Furnizor APROBAT 4TNU8 Niplu 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 2 1/2inl Program 80 | AD9MQY 4TNU82.5 "€28.73
VÂNȚORUL APROBAT 4TNV8 Niplu 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 3 inch Lungime Program 80 | AD9MRH 4TNV83"€32.63
VÂNȚORUL APROBAT 4TNW8 Niplu 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 3 1/2 inl Program 80 | AD9MRT 4TNW83.5 "€37.75
APROBAT VENDOR 4TNX8 Niplu 1 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 4 inch Lungime Program 80 | AD9MTC 4TNX84"€49.95
APROBAT 4TNY8 Mamelon 1 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 5 inch Lungime Program 80 | AD9MTM 4TNY85"€52.26
Furnizor APROBAT 4TNZ8 Niplu 1 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 6 inch Lungime Program 80 | AD9MTW 4TNZ86"€83.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPA8 Niplu 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 8 inch Lungime Program 80
€68.26 /unitate