Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET H-1280-BN-1/4 Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 1/4 in | AD3KPH 3ZVX2

HAM-LET H-1280-BN-1/4 Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 1/4 in

În stoc
Element: AD3KPH Model: H-1280-BN-1/4Crucea Ref: 3ZVX2
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
€214.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneMNPT x MNPT
Manipulați materialulNailon
Tip mânerComuta
Presiune maximăWOG de 300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortStandard
Material sigiliuextensie FK
Material scaunPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481803070
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
HAM-LET H-1280-BN-1/8 Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 1/8 in | AD3KPG 3ZVX1 H-1280-BN-1/81 / 8 "€237.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET H-1280-BN-1/4 Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 1/4 in
€214.87 /unitate