Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 41/40 MK KD Lacăt cu cheie Master diferit 1-1/2 lățime | AJ2JCB 5UKH4

ABUS 41/40 MK KD Lacăt cu cheie Master diferit 1-1/2 lățime

În stoc
Articol: AJ2JCB Model: 41/40 MK KDCrucea Ref: 5UKH4
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
€32.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăAlbastru
Finisaj corporalLaminat
Inaltimea corpului1.375 "
Material corpOțel reciclat
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului1"
Lățimea corpului1.5 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieAltfel, Maestre
Stoc Național Nr.Nu
Numărul de bare de protecție1
Număr de chei2
Numărul de pini5
Se deschide cu cheia nr.195
Catena Dia.17 / 64 "
Înălțimea cătușei1.875 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Securitate ridicată: Da
    • Cheie nedemontabilă: Da
    • Rezistență la vreme de calitate marină: Da

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cătușeiCuloare carcasăInaltimea corpuluiMaterial cu cătușăLățimea cătușeiMaterial corpGrosimea corpuluiLățimea corpuluiPreț
ABUS 41/30 MK KD Lacăt cu cheie Master diferit 1-1/4 lățime | AJ2JBZ 5UKH2 41/30 MK KD5 / 8 "Albastru1.375 "Oțel călit11 / 16 "Oțel reciclat7 / 8 "1.25 "€28.65
ABUS 41HB/30 MK KD Lacăt cu cheie Master diferit 1-1/4 lățime | AJ2JCA 5UKH3 41HB / 30 MK KD1.875 "Albastru1.375 "Oțel călit11 / 16 "Oțel reciclat7 / 8 "1.25 "€31.40
ABUS 41HB/40 MK KD Lacăt cu cheie Master diferit 1-1/2 lățime | AJ2JCC 5UKH5 41HB / 40 MK KD2"Albastru1.375 "Oțel călit13 / 16 "Oțel reciclat1"1.5 "€36.64
ABUS 41/45 MK KD Lacăt cu cheie Master diferit 1-3/4 lățime | AJ2JCD 5UKH6 41/45 MK KD7 / 8 "Albastru1.5 "Oțel călit7 / 8 "Oțel reciclat1"1.75 "€35.97
ABUS 41HB/45 MK KD Lacăt cu cheie Master diferit 1-3/4 lățime | AJ2JCE 5UKH7 41HB / 45 MK KD2"Albastru1.5 "Oțel călit7 / 8 "Oțel reciclat1"1.75 "€39.80
ABUS 41/50 MK KD Lacăt cu cheie diferită Master 2 lățime | AJ2JCF 5UKH8 41/50 MK KD1"Albastru1.625 "Oțel călit15 / 16 "Oțel reciclat1.187 "2"€42.96
ABUS 41HB/50 MK KD Lacăt cu chei diferite Master 2 lățime | AJ2JCG 5UKH9 41HB / 50 MK KD2"Albastru1.625 "Oțel călit15 / 16 "Oțel reciclat1.187 "2"€46.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 41/40 MK KD Lacăt cu cheie Master diferit 1-1/2 lățime
€32.17 /unitate