Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL M9185D1004 Motor 23 W 24 V | AD7FAG 4E389

HONEYWELL M9185D1004 Motor 23 W 24 V

În stoc
Element: AD7FAG Model: M9185D1004Crucea Ref: 4E389
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
€2,770.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 140 F
Adâncime8-3/4 "
Legăturile electriceTerminale cu conectare rapidă
Înălţime6.437 "
Tip montareMontare la distanță
consum de energie24 VA
Rating-ul puterii20/21 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsM945A, D, F M955
Tipul axuluiCu două capete, 3/8 pătrat
Tip de semnalProporțional, 135 ohmi
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90 la 160
Sincronizare (sec.)30 la 60
Cuplul60 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
Voltaj24
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.725
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8501106020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul axuluiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎntoarcerea primăveriiTipul comutatoruluiSincronizare (sec.)CuplulTipPreț
HONEYWELL M9184D1021 Actuator Modutrol, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290 M9184D1021Cu două capete, 3/8 pătrat-40 la 150 F7-5/16 "Nu-30 la 60150 In.Lbs.Retur non-primăvară€2,957.94
HONEYWELL MS4104F1010 Actuator electric 30 inch-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F1010Rotund de 1/2 "0 de grade până la 130 de grade F3.25 "Da2 SPDT15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară30 in.-lb.-€527.83
HONEYWELL MS8104F1010 Actuator electric 30 inch-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F1010Rotund de 1/2 "0 de grade până la 130 de grade F3.25 "Da3 SPDT15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară30 in.-lb.-€473.09
HONEYWELL MS4109F1010 Actuator electric 80 inch-lb. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F1010Rotund de 1/2 "0 de grade până la 130 de grade F3.25 "Da4 SPDT15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară80 in.-lb.-€621.53
HONEYWELL MP909E1059 Actuator electric 4-1/2 inchi inaltime x 5 inch latime x 9-7/8 inch adancime | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Autocentrare-28 grade până la +160 grade F40.12 "Da----€384.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL M9185D1004 Motor 23 W 24 V
€2,770.36 /unitate