Capacitate pe raft: 660 lbs. , Caster Dia.: 5" , Material pentru rotile: Poli , Tip rotiță: 2 rigide, 2 rotative , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , Culoare: Albastru , Material cadru: Oţel , Material pentru rotile frontale: poliuretan , Lățimea roții frontale: 1.25 " , Înălțime: 36 " , Include: 660 lbs. Capacitate pe raft , Interior exterior: Indoor , Capacitate de incarcare: 1200 lbs. , Material: Oţel , Nr. de raft: 2 , Număr de rotile: 4 , Material pentru rotile din spate: poliuretan , Lățimea roții din spate: 1.25 " , Capacitate raft: 660 lbs. , Înălțimea raftului: 25.25 , Lățimea raftului: 24 "