VESTIL EASY-A-1836 Easy Access Steel Stock Truck, 18 x 36 Inch Size | AG7RBR

VESTIL EASY-A-1836 Easy Access Steel Stock Truck, 18 x 36 Inch Size

În stoc
Articol: AG7RBR Model: EASY-A-1836

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€659.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Capacitate1,200 lbs.
Capacitate pe raft660 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
Lungimea punții36 "
Lățimea punții18 "
Înălţime36 "
Lungime42 3 / 8 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime18 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)107.63
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungimeLăţimePreț
VESTIL EASY-A-2436 Easy Access Steel Stock Truck, 24 x 36 Inch Size | AG7RBT EASY-A-243636 "24 "41.5 "24 "€784.79
VESTIL EASY-A-2448 Easy Access Steel Stock Truck, 24 x 48 Inch Size | AG7RBU EASY-A-244848 "24 "53.5 "24 "€826.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EASY-A-1836 Easy Access Steel Stock Truck, 18 x 36 Inch Size
€659.92 /unitate