VALLEY CRAFT Camioane manuale cu cilindru unic / dublu, 600 lb


Filtru
Adâncimea cadrului: 22 " , Înălțime: 50 " , Lungime: 11 " , Capacitate de incarcare: 600 lbs. , Mărimea pantofului: 10 "x 19" , Tip roată: Pneumatic
StilModelFrânăMateriale cadruLăţimePreț (ex. TVA)
A
F81238A9
-Oţel20 "€1,608.91
RFQ
B
F81303A9
-Oţel23 "€1,689.77
RFQ
C
F86070A9
Nu.Aluminiu-€2,659.97
RFQ
C
F86065A6
DaAluminiu-€3,225.91
RFQ

Camioane manuale cu cilindru unic / dublu, 600 lb

Camioanele de mână cu butelie Valley Craft sunt proiectate pentru a muta în siguranță buteliile și rezervoarele grele de gaz. Acestea au o construcție cu tuburi din aluminiu rezistente la scântei, cu sisteme de frânare, inclusiv saboți din oțel, pentru a oferi control complet pe pante și rampe și pentru a menține roțile staționare. În plus, aceste camioane sunt echipate cu îmbinări crestate și suduri solide pentru o manevrare sigură și eficientă a unui diametru de 9 inci, cilindri standard presurizați și au anvelope pneumatice pentru absorbția șocurilor pe suprafețe de teren neuniforme. Au axe din oțel, închise în carcasă de protecție pentru a-și susține greutatea cu rulmenți etanșați pentru o viață prelungită și sunt disponibile în lățimi de 20 și 23 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?