VESTIL EASY-A-2448 Camion de stocare din oțel cu acces ușor, dimensiune 24 x 48 inch | AG7RBU

VESTIL EASY-A-2448 Camion de stocare din oțel cu acces ușor, dimensiune 24 x 48 inch

În stoc
Articol: AG7RBU Model: EASY-A-2448

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€826.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Capacitate1,200 lbs.
Capacitate pe raft660 lbs.
Caster Dia.5"
Caster LockDa
Material de rotirePoli
Tip rotor2 rigide, 2 rotative
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Lungimea punții48 "
Lățimea punții24 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Lățimea roții frontale1.25 "
Înălţime36 "
Include660 lbs. Capacitate pe raft
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime53.5 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de raft2
Numărul de role4
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Lățimea roții din spate1.25 "
Capacitatea raftului660 lbs.
Înălțimea raftului25.25
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)135.89
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungimeLăţimePreț
VESTIL EASY-A-1836 Camion de stocare din oțel cu acces ușor, dimensiune 18 x 36 inch | AG7RBR EASY-A-183636 "18 "42 3 / 8 "18 1 / 2 "€659.92
VESTIL EASY-A-2436 Camion de stocare din oțel cu acces ușor, 24 x 36 inch | AG7RBT EASY-A-243636 "24 "41.5 "24 "€784.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EASY-A-2448 Camion de stocare din oțel cu acces ușor, dimensiune 24 x 48 inch
€826.24 /unitate