Rolă pivotantă BLICKLE L-VW 260K 440 lb 10-1/4 inch diametru | AB6VZG 22N206

BLICKLE Rolă cu placă pivotantă L-VW 260K 440 lb 10-1/4 inch diametru

În stoc
Articol: AB6VZG Model: L-VW 260KCrucea Ref: 22N206

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€559.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotire rotativă din cauciuc solid
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Culoare hubGri
Spațiul interior al găurilor5-1/2 x 5-1/2"
Rating de încărcare440 lb.
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor6-7/8 x 6-7/8
Inălțime totală12.125 "
Dimensiunea plăcii6-7/8 x 6-7/8"
Grosimea farfuriei0.157 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseMinge dublă
CălcaSmooth
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Diametrul roților10.25 "
Lățimea roții3 1 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.8975
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăCălcaDiametrul roțilorPreț
Rolă cu placă pivotantă BLICKLE L-VLE 250K 1000 lb 9-7/8 inch diametru | AB6VZA 22N199 L-VLE 250K1000 lb.5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Cu nervuri9.875 "€759.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE Rolă cu placă pivotantă L-VW 260K 440 lb 10-1/4 inch diametru
€559.17 /unitate