Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08280.037.0800 Hex Lag Screw Zinc 3/8 X 8 L, 50PK | AB2DQP 1LE12

APPROVED VENDOR U08280.037.0800 Șurub Hexagonal Zinc 3/8 X 8 L, 50 buc

În stoc
Articol: AB2DQP Model: U08280.037.0800Ref. cruce: 1LE12 / 166W30

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€89.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime8"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
Mărimea3 / 8 "
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5662
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7318110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune hexagonalăArticolLungimeMaterialDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 27AL1/4X2-1/2 Șurub Hexagonal 18-8 1/4 x 2 1/2 inch Lungime - Pachet De 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Simplu7 / 16 "Surub hexagonal2.5 "Oțel inoxidabil 18-8-1 / 4 "€912.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.037.0800 Șurub Hexagonal Zinc 3/8 X 8 L, 50 buc
€89.09 /ambalaj