WESTWARD Burghiu HSS M2


Filtru
Finish: Finisaj strălucitor , Material: HSS M2 , Număr de flaut: 2 , Număr de bucați: 1 , Unghiul punctului: 135 grade , Dimensiunea tijei: 3 / 8 " , Tip tijă: Coadă rotundă cu trei apartamente
StilModelLungimea bituluiMărimeaDimensiunea RangeMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A
19N124
2.75 "1/4 "la 3/4"1/4 "la 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€70.58
B
19N127
3.25 "3/16 "la 7/8"3/16 "la 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€89.95
C
19N141
3.25 "7/8 ", 1-1 / 8", 1-7 / 32 ", 1-1 / 4" Și 1 până la 3/8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4" And 1-3/8"€154.60
D
19N142
3.25 "1/2 "până la 1"1/2 "până la 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€102.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?