Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 19N142 Burghiu pas M2 Bright 1/2-1 in | AA8QNF

WESTWARD 19N142 Burghiu pas M2 Bright 1/2-1 in

În stoc
Articol: AA8QNF Model: 19N142
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
€102.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu pas
Lungimea bitului3.25 "
finalizareaFinisaj strălucitor
MaterialHSS M2
Număr de flauturi2
Numărul de dimensiuni ale găurilor9
Număr de bucați1
Unghiul punctului135 grade
Dimensiunea cozii3 / 8 "
Tip ShankCoadă rotundă cu trei apartamente
Mărimea1/2 "până la 1"
Dimensiunea Range1/2 "până la 1"
Mărimi incluse1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
Grosimea treptei1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.69
Lungimea navei (cm)8.99
Lățimea navei (cm)2.69
Codul HS8207502080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiMărimeaDimensiunea RangeMărimi inclusePreț
WESTWARD 19N124 Burghiu pas M2 Bright 1/4-3/4 In | AA8QMY 19N1242.75 "1/4 "la 3/4"1/4 "la 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€70.58
WESTWARD 19N127 Burghie treptă M2 Bright 3/16-7/8 In | AA8QNA 19N1273.25 "3/16 "la 7/8"3/16 "la 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€89.95
WESTWARD 19N141 Burghie treptă M2 7/8-1/4 și 1-3/8 inch | AA8QNE 19N1413.25 "7/8 ", 1-1 / 8", 1-7 / 32 ", 1-1 / 4" Și 1 până la 3/8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4" And 1-3/8"€154.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 19N142 Burghiu pas M2 Bright 1/2-1 in
€102.70 /unitate