OAKTON Mini sondă de temperatură de penetrare


Filtru
Certificat de calibrare: NIST , Conector sondă: Mini , Lungimea sondei: 4" , Material sondei: 316 oțel inoxidabil , Element de măsurare a temperaturii: K termocuplu , Utilizare: Aer sau lichide , Lungimea firului: 60 "
StilModelTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
WD-08517-65
-310 de grade până la 1400 de grade€146.54
A
WD-08516-65
-418 de grade până la 1500 de grade€139.88

Mini sondă de temperatură de penetrare

Sondele de temperatură de penetrare mini Oakton dispun de un termocuplu K pentru măsurarea temperaturilor de până la 899 de grade Celsius. Au o construcție din oțel inoxidabil care reduce reacțiile de oxidare de la suprafețele exterioare și un cablu de sondă de 5 ft pentru măsurarea chiar și a obiectelor mici. Aceste sonde certificate NIST sunt disponibile la temperaturi de funcționare cuprinse între -310 și 1500 de grade Fahrenheit.
Raptor Supplies oferă și Oakton sonde de temperatură prin imersiune în varianta de blocare cu trei pini și variante de conector fono.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?