Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TACO PC702-1 Control resetare cazan în două trepte | AF2RVW 6XJX4

TACO PC702-1 Control resetare cazan în două trepte

În stoc
Articol: AF2RVW Model: PC702-1Crucea Ref: 6XJX4
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
€1,348.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul resetării cazanului
Legăturile electriceTerminalele cu șurub
Înălţime2.75 "
Plumb lungime1ft
Lungime9.75 "
Min. Dimensiunea firuluiCalibru 12-18 pentru conexiuni 120 VAC, calibru 14-22 pentru toate celelalte conexiuni
Rating-ul puterii3 VA
SenzorTermistor 10K
Gama senzorilor-30F - 200F
TipDouă etape
Greutate1.02 lbs.
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8537109060
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Tensiunea de ieșire a cazanului ((2) contact uscat, 24VAC, 5A)
    • Interfață utilizator (afișaj LCD)

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
TACO PC700-2 Control resetare cazan o singură treaptă | AF2RVV 6XJX3 PC700-2O singură etapă€960.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO PC702-1 Control resetare cazan în două trepte
€1,348.01 /unitate