Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TACO PC700-2 Control resetare cazan o singură treaptă | AF2RVV 6XJX3

TACO PC700-2 Control resetare cazan o singură treaptă

În stoc
Element: AF2RVV Model: PC700-2Crucea Ref: 6XJX3
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
€960.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul resetării cazanului
Legăturile electriceTerminalele cu șurub
Înălţime2.75 "
Plumb lungime1ft
Lungime9.75 "
Min. Dimensiunea firuluiCalibru 12-18 pentru conexiuni 120 VAC, calibru 14-22 pentru toate celelalte conexiuni
Rating-ul puterii3 VA
SenzorTermistor 10K
Gama senzorilor-30F - 200F
TipO singură etapă
Greutate1.02 lbs.
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8537109060
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Interfață utilizator (afișaj LCD)

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
TACO PC702-1 Control resetare cazan în două trepte | AF2RVW 6XJX4 PC702-1Două etape€1,348.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO PC700-2 Control resetare cazan o singură treaptă
€960.51 /unitate