Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TACO SR501-OR-4 Releu de comutare exterior Resetare 24 Vac | AF6RQH 20HJ88

TACO SR501-OR-4 Releu de comutare exterior Resetare 24 Vca

În stoc
Articol: AF6RQH Model: SR501-OR-4Crucea Ref: 20HJ88
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
€455.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de comutare / Reset exterior
Evaluarea contactelor auxiliare6A
Domeniu de control-30 de grade până la 40 de grade
Legăturile electrice120 VAC
Amplificatori de încărcare completă @ 120V12
Înălţime3"
Plumb lungimeMax 500 '
Lungime8"
Amplificatoare rotor blocate @ 120V36
Max. VA720
Min. Dimensiunea firului14AWG
Amperi rezistivi @ 120V6
Senzor10K ohm
Conductor senzor12 "
Gama senzorilor-30 grade până la 200 grade F
TipPompa
Greutate2 lbs.
Lăţime568603 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS9032896025

Detalii produs:

    • Tensiunea de ieșire a cazanului (Dry Contect, 24 VAC, 1A)
    • Max. Nr. zone (1)
    • Interfață cu utilizatorul (comutatoare DIP)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO SR501-OR-4 Releu de comutare exterior Resetare 24 Vca
€455.82 /unitate