ATRIX INTERNATIONAL Aspirator uscat portabil ESD Safe


Aspiratoarele Atrix International ESD sunt unități uscate sigure și portabile care oferă o rută sigură pentru ca energia statică să se descarce în siguranță la sol. Aceste aspiratoare întrețin și curăță orice formă de echipament electronic de control pentru a evita întreruperile, defecțiunile și timpii de nefuncționare. Ele mai departe elimina orice dan...Deteriorarea componentelor la curățarea computerelor, copiatoarelor, serverelor de fișiere, imprimantelor multifuncționale și a multor alte echipamente de control electronic.Citeste mai mult

Filtru
Tip filtru: HEPA , Diametru furtun: 1.187 " , Lungimea furtunului: 6ft , Hz: 60 , Lungimea cablului de alimentare: 12ft , Nivel de sunet: 70 , Material rezervor: polietilenă , Voltaj: 120
StilModelFlux de aeramperiÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
VACEXP-04
Cfm 796.366.5 "12.25 "7.5 "€430.38
B
VACOMEGASLFH
Cfm 995.49 1 / 3 "19.25 "7 2 / 5 "€643.95

DESCRIERE

  • Aspiratoarele Atrix International ESD includ o curea de umăr, un instrument pentru crăpături, o perie pentru unelte pentru crăpături și o unealtă pentru gât de gâscă.
  • Uneltele flexibile pentru gât de gâscă sunt utilizate în zonele greu accesibile pentru curățare.
  • Au un rezervor din polietilenă pentru durabilitate, flexibilitate și rigiditate extremă.
  • Aceste unități au filtre de tip HEPA și pot produce un flux de aer de până la 99 cfm.

Standarde și aprobări

  • UL
  • cUL

Întrebări Frecvente

Ce este ESD?

Dispozitive sensibile la electrostatic.

Cum funcționează aspiratoarele sigure pentru ESD?

Aceste aspiratoare sunt fabricate cu furtunuri și instrumente sigure pentru ESD și oferă o conductă sigură pentru mișcarea electricității statice. Aceste aspiratoare specializate descarcă electricitatea statică potențial dăunătoare la pământ, atâta timp cât cablul de alimentare este conectat la o priză împământată corespunzător.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?