Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 Aspirator portabil uscat 0.125 galoane 79cfm 120v | AB3VGC 1VHH2

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 Aspirator portabil uscat 0.125 galon 79cfm 120v

În stoc
Element: AB3VGC Model: VACEXP-04Cruce Ref: 1VHH2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€430.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAspirator uscat portabil ESD Safe
Flux de aerCfm 79
amperi6.36
Tip filtruHEPA
Înălţime6.5 "
Furtun Dia.1.187 "
Lungimea furtunului6ft
Hz60
Lungime12.25 "
Numărul de etape ale motorului2
Lungimea cablului de alimentare12ft
Presiunea statică85 "
Capacitate rezervor0.25 gal.
Materialul rezervoruluipolietilenă
Voltaj120
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1365
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8508110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFlux de aeramperiÎnălţimeLungimeLăţimePreț
Aspirator uscat portabil ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH 1.2 CP 1 galon 83cfm | AB3VGE 1VHH4 VACOMEGASLFHCfm 995.49 1 / 3 "19.25 "7 2 / 5 "€643.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 Aspirator portabil uscat 0.125 galon 79cfm 120v
€430.38 /unitate