Aspirator uscat portabil ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH 1.2 CP 1 galon 83cfm | AB3VGE 1VHH4

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH Aspirator portabil uscat 1.2 CP 1 galon 83 cfm

În stoc
Element: AB3VGE Model: VACOMEGASLFHCruce Ref: 1VHH4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€643.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAspirator uscat portabil ESD Safe
Flux de aerCfm 99
amperi5.4
Tip filtruHEPA
Înălţime9 1 / 3 "
Furtun Dia.1.187 "
Lungimea furtunului6ft
Hz60
Lungime19.25 "
Vârf de HP1.2
Lungimea cablului de alimentare12ft
Nivelul sunetului70
Presiunea statică66 "
Materialul rezervoruluipolietilenă
Voltaj120
Lăţime7 2 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.17
Înălțimea navei (cm)29.97
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8508110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFlux de aeramperiÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 Aspirator portabil uscat 0.125 galoane 79cfm 120v | AB3VGC 1VHH2 VACEXP-04Cfm 796.366.5 "12.25 "7.5 "€430.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH Aspirator portabil uscat 1.2 CP 1 galon 83 cfm
€643.95 /unitate