BURNDY Limbă îngustă cu două găuri, butoi standard CU Flex Lugs


Filtru
Lungime barilă: Pantaloni scurți , Materialul corpului: Cupru , Tip conector: Butoi drept , Material: Cupru , Montură: Bolt , Stil: Îngust , Tip: Comercial, 600V la 35KV
StilModelDimensiunea știftuluiDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndLungimePreț (ex. TVA)
A
YAV4CL2NT10FX
# 10 "4AWG4AWG0.55 "Gri80.25 "1.96 "€39.85
B
YAV2CL2NT14FX
1 / 4 "2AWG2AWG0.48 "Maro100.32 "2.26 "€44.80
C
YA34L2NT38FX
3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Albastru190.41 "3.88 "€111.20
D
YA38L2NT38FX
3 / 8 "535 kcmil500 kcmil1.63 "RozL990.5 "4.36 "€163.13
E
YAV28L2NT38FX
3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG0.94 "Violet150.41 "3.43 "€49.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?