Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YAV2CL2NT14FX 2 găuri cu limbă îngustă Standard Butoi Cu Flex Lug | AB6XGH 22P080

BURNDY YAV2CL2NT14FX cu 2 orificii cu limbă îngustă, butoi standard cu umplutură flexibilă

În stoc
Element: AB6XGH Model: YAV2CL2NT14FXCrucea Ref: 22P080

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€44.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimbă îngustă cu două găuri Butoi standard CU Flex Lug
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpCupru
Dimensiunea cablului2AWG
Codul dimensiunii cablului2AWG
Codul culoriiMaro
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții10
Hole Center to End0.32 "
Centru gaură în gaură (in.)5/8
Lungime2.26 "
MaterialCupru
MountBolt
VizorDa
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 4 "
StilÎngust
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime0.48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndLungimePreț
BURNDY YA34L2NT38FX 3 găuri cu limbă îngustă Standard Butoi Cu Flex Lug | AB6XGJ 22P081 YA34L2NT38FX3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Albastru190.41 "3.88 "€111.20
BURNDY YA38L2NT38FX 4 orificii Narrow Tongue Standard Butoi Cu Flex Lug | AB6XGK 22P082 YA38L2NT38FX3 / 8 "535 kcmil500 kcmil1.63 "RozL990.5 "4.36 "€163.13
BURNDY YAV28L2NT38FX 5-hole Narrow Tongue Standard Butoi Cu Flex Lug | AB6XGL 22P083 YAV28L2NT38FX3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG0.94 "Violet150.41 "3.43 "€49.95
BURNDY YAV4CL2NT10FX 2 găuri cu limbă îngustă Standard Butoi Cu Flex Lug | AB6XGV 22P093 YAV4CL2NT10FX# 10 "4AWG4AWG0.55 "Gri80.25 "1.96 "€39.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YAV2CL2NT14FX cu 2 orificii cu limbă îngustă, butoi standard cu umplutură flexibilă
€44.81 /unitate