Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH HD700-NIST Presiune manomoter 2 Psi Nist | AF4VVX 9LW58

EXTECH HD700-NIST Manomoter Pressure 2 Psi Nist

În stoc
Articol: AF4VVX Model: HD700-NISTCruce Ref: 9LW58

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€755.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital portabil
Acuratete+/- 0.3% FC
Baterie Tip9V
Tip conexiuneSe potrivește cu tuburi ID 1/8 sau 3/16 "
Stocarea datelorPC prin interfață USB
AfişaLCD de 3 1/2 cifre
interfaţăUSB
Presiune maximă2 psi (0.1378 bari)
Gama de operare0-13.78 Kpa
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 122 de grade F
Domeniul de presiuneDe la 0 la 55.40 În WC
Rezoluţie0.01" WC
TipNIST

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2735
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)29.97
Codul HS9031808085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteBaterie TipTip conexiuneAfişaPresiune maximăDomeniul de presiuneRezoluţiePreț
Manometru portabil EXTECH HD700 0 până la 55.40 inchi Wc | AA9FLB 1CWL9 HD700+/- 0.3% FC9VSe potrivește cu tuburi ID 1/8 sau 3/16 "LCD de 3 1/2 cifre2 psi (0.1378 bari)De la 0 la 55.40 În WC0.01" WC€478.71
Manometru digital EXTECH HD755 0 până la 13.85 inchi Wc | AB9QBC 2ENF2 HD755+/- 0.3% FC9VSe potrivește cu tuburi ID 1/8 "LCD cu 4 cifre retroiluminat0.5 psi (0.0344 bari)De la 0 la 13.85 În WC0.01 "WC€452.47
Manometru digital EXTECH HD750 0 până la 138.3 inchi Wc | AB9QBD 2ENF3 HD750+/- 0.3% FC9VSe potrivește cu tuburi ID 1/8 "LCD cu 4 cifre retroiluminat5 psi (0.344 bari)De la 0 la 138.3 În WC0.1 "WC€498.30
EXTECH 407910 Manometru Digital Lcd | AD7LFN 4FB77 407910+/- 1.0% FC9 V-Ecran LCD de 1.4 "29 psi (2 bari)De la 0 la 802 În WC0.5 "WC€518.88
EXTECH HD755-NIST Presiune manometru 0.5 Psi Nist | AF3ZNB 8MGK8 HD755-NIST+/- 0.3% FC9VSe potrivește cu tuburi ID 1/8 "LCD cu 4 cifre retroiluminat0.5 psi (0.0344 bari)De la 0 la 13.85 În WC0.01 "WC€729.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH HD700-NIST Manomoter Pressure 2 Psi Nist
€755.02 /unitate