Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de presiune EXTECH SDL700/datalogger | AA4WMH 13G533

EXTECH SDL700 Presimetru/registrator de date

În stoc
Element: AA4WMH Model: SDL700Crucea Ref: 13G533

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€663.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de presiune
Acuratete0.5% citire
Alarma-
Baterie Tip(6) AA
Tip conexiuneFiletat, 1/4 "PS, 19 TPI
Stocarea datelor20M citiri folosind cardul SD 2G
AfişaLCD retroiluminat
interfaţăCard SD și RS-232
Presiune maximă290 Psi (20 bar)
Gama de operare5800 psi
Temp. De funcționare Gamă32 la 122F (0 la 50C)
Domeniul de presiune30 Psi (2 bar), 150 Psi (10 bar) sau 290 Psi (20 bar) (în funcție de traductor)
Rezoluţie0.02 psi
Standarde și aprobăriOpțiune Certificat de calibrare NIST
Temperatura de depozitare. Gamă-4 la 140F (-20 la 60C)
TipTraductor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS9026204000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH SDL700 Presimetru/registrator de date
€663.16 /unitate