Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 476A-0 Manometru digital, WC de la -20 la 20 inchi | AB2GZV 1LZN6

DWYER INSTRUMENTS 476A-0 Manometru digital, -20 până la 20 inci WC

În stoc
Articol: AB2GZV Model: 476A-0Crucea Ref: 1LZN6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€473.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital portabil
Acuratete-/+ 1.5% scară completă la 72 de grade. F
Baterie Tipbaterie alcalina 9V
Tip conexiuneghimpat
Afișați cifreCifre 4
Afișaj TipLCD
Se potriveșteTuburi ID 3/16" sau 1/4".
Pentru utilizare cuSe potrivește cu tuburi ID 3/16 sau 1/4 "
Presiune maximă5 psig
Gama de operare-20 până la 20" wc
Temp. De funcționare Gamă0 de grade. la 140 de grade. F
Rezoluţie0.02" WC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 476A-0 Manometru digital, -20 până la 20 inci WC
€473.07 /unitate