Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Anemometru cu tub Pitot EXTECH HD350 și manometru diferențial, conector de 5/8 inchi, LCD cu 3 linii iluminat din spate | AF6DGY 9XJ80

EXTECH Anemometru cu tub Pitot HD350 și manometru diferențial, conector de 5/8 inchi, LCD cu 3 linii iluminat din spate

În stoc
Articol: AF6DGY Model: HD350Crucea Ref: 9XJ80

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€816.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicromanometru digital
Acuratete+/- 0.3%
Baterie Tip9 V
Tip conexiuneConectori de 5/8 "
Stocarea datelorPC prin interfață USB
AfişaEcran LCD retroiluminat cu 3 linii
interfaţăUSB
Presiune maximă0.752 psi (0.05 bari)
Gama de operareDe la 0 la 5 KPa
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 122 de grade F
Domeniul de presiuneDe la 0 la 20 În WC
Rezoluţie0.01" WC
Viteză200 până la 15733 FPM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6775
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)49.78
Codul HS9015808080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Folosit pentru a măsura și afișa simultan presiunea diferențială, viteza aerului, debitele și temperatura unui fluid
    • Facilitează păstrarea datelor, oprirea automată, funcția zero și înregistrarea / rechemarea manuală a până la 99 de setări de citire
    • Ecran LCD mare cu lumină de fundal pentru o lizibilitate îmbunătățită în condiții de lumină slabă
    • Vine echipat cu un software și cablu USB, baterie de 9 V, tub pitot cu două furtunuri de conectare de 33.5 inci (85 cm) și o husă de transport dur

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Anemometru cu tub Pitot HD350 și manometru diferențial, conector de 5/8 inchi, LCD cu 3 linii iluminat din spate
€816.39 /unitate