ASHCROFT Întrerupătoare de presiune din seria A, rezistente la explozie, corp etanș la apă 316SS


Filtru
Evaluare contact AC: 5A @ 125/250 V , Tip circuit: Comutator rapid , Compatibil cu: Buna și oțel inoxidabil 316 , Formular de contact: SPDT , Evaluare contact DC: 5A @ 28V rezistiv, 3A @ 28V inductiv , Conexiune electrica: Conector micro DIN , Material carcasă: Oțel inoxidabil 316 etanș , Evaluare IP: 67 , Evaluare NEMA: 6 , Temp. Gamă: -40 grade până la 210 grade F , Putere necesară: 10A la 125 / 250VAC, 6A la 30VDC
StilModelPresiune de explozieConexiune procesGamăMateriale umedePreț (ex. TVA)
A
APSN4
1000 psi1/4 "MNPT10 la 100 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€424.36
A
APSN4
8000 psi7 / 16-20 SAE Masculin100 la 1000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€456.22
A
APSN4
8000 psi1/4 "MNPT100 la 1000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€420.85
A
APSN4
8000 psi7 / 16-20 SAE Masculin200 la 2000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€456.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?