Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT APSN4 Presostat 200-2000 psi 7/16 Conector Micro DIN | AC6VGA 36K041

ASHCROFT APSN4 Presostat 200-2000 psi 7/16 Conector Micro DIN

În stoc
Element: AC6VGA Model: APSN4Crucea Ref: 36K041
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
€456.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Evaluare contact AC5A @ 125/250 V
Presiune de explozie8000 psi
Tipul circuituluiComutator rapid
compatibil cuBuna și oțel inoxidabil 316
Formular de contactSPDT
Evaluare contact DC5A @ 28V rezistiv, 3A @ 28V inductiv
Conexiune electricaConector micro DIN
Material carcasăOțel inoxidabil 316 etanș
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul6
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 210 grade F
Necesar de energie10A la 125 / 250VAC, 6A la 30VDC
Conexiune proces7 / 16-20 SAE Masculin
Gamă200 la 2000 psi
Materiale umedePiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Punct setat dezactivat (reglabil pe câmp)
    • Punct de setare (reglabil pe câmp)

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieConexiune procesGamăMateriale umedePreț
ASHCROFT APSN4 Presostat 10 până la 100 psi Conector Micro DIN 1/4 | AC6VFR 36K033 APSN41000 psi1/4 "MNPT10 la 100 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€424.36
ASHCROFT APSN4 Presostat 100 la 1000 psi 1/4 Conector Micro DIN | AC6VFV 36K036 APSN48000 psi1/4 "MNPT100 la 1000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€420.85
ASHCROFT APSN4 Presostat 100-1000 psi 7/16 Conector Micro DIN | AC6VFZ 36K040 APSN48000 psi7 / 16-20 SAE Masculin100 la 1000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€456.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT APSN4 Presostat 200-2000 psi 7/16 Conector Micro DIN
€456.22 /unitate