Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPCO SHP600475 Comutatorul de înaltă presiune se deschide 600 Psi | AD8RFM 4LWY1

SUPCO SHP600475 Comutatorul de înaltă presiune se deschide 600 Psi

În stoc
Articol: AD8RFM Model: SHP600475Crucea Ref: 4LWY1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€26.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de înaltă presiune
Închidere (PSI)475
ÎmprejmuireNEMA 1
FuncţieProtejează compresorul
MontareÎndepărtat
Deschis (PSI)600
Conexiune sub presiune1/4 "SAE feminin
Gamă0 la 650 psi
ReseteazaAuto
Comutați acțiuneaSe deschide la presiune ridicată
Tipul comutatoruluiSPST
TipSPST

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

Presostatul de înaltă Supco SHP600475 este potrivit pentru deschiderea și închiderea unui circuit atunci când presiunea dintr-un sistem atinge un anumit nivel. Sunt utile în aplicațiile HVAC/R, deoarece previn deteriorarea sistemului prin oprirea acestuia dacă presiunea devine prea mare.

Caracteristici:

  • Comutatorul de înaltă presiune Supco SHP600475 are carcasă NEMA 1 pentru utilizare în interior.
  • Include cabluri de 18 inchi pentru o conexiune ușoară cu echipamente HVAC/R universale.
  • Acest comutator are un interval de temperatură de funcționare de la -35 la 149 de grade F.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt diferitele tipuri de comutatoare SPST?

A. Există două tipuri principale de comutatoare SPST: întrerupătoare basculante și întrerupătoare cu buton. Comutatoarele comutatoare au o pârghie care poate fi mișcată în sus sau în jos pentru a porni sau opri circuitul. Comutatoarele cu buton au un buton care trebuie apăsat pentru a porni sau opri circuitul.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc un comutator SPST?

A.

  • Opriți întotdeauna alimentarea circuitului înainte de a lucra la el.
  • Nu supraîncărcați întrerupătorul.
  • Inspectați regulat comutatorul pentru semne de uzură sau deteriorare.

Variante de produs

ProdusModelPreț
SUPCO SHP275195 Presostat înaltă, 275 Psi deschis, 195 Psi închidere | CH6RMG 66DC85 SHP275195€46.44
Presostat SUPCO SMR610 Hi, 610 Psi Close | CH6RMW 66DD04 SMR610€53.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPCO SHP600475 Comutatorul de înaltă presiune se deschide 600 Psi
€26.93 /unitate