Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT APS Presostat SPDT 8 până la 60 psi 1/4 | AC6VFA 36K018

ASHCROFT Presostat APS SPDT 8 până la 60 psi 1/4

În stoc
Element: AC6VFA Model: APSCrucea Ref: 36K018
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
€364.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Evaluare contact AC5A @ 125/250 V
Presiune de explozie1000 psi
Tipul circuituluiComutator rapid
compatibil cuBuna și oțel inoxidabil 316
Formular de contactSPDT
Evaluare contact DC5A @ 28V rezistiv, 3A @ 28V inductiv
Conexiune electrica3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "
Material carcasăOțel inoxidabil 316 etanș
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul6
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 210 grade F
Necesar de energie10A la 125 / 250VAC, 6A la 30VDC
Conexiune proces1/4 "MNPT
Gamă8 la 60 psi
Materiale umedeDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Punct setat dezactivat (reglabil pe câmp)
    • Punct de setare (reglabil pe câmp)

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
ASHCROFT APS Presostat SPDT -15 până la 15 psi 1/4 | AC6VEY 36K016 APS-15 până la 15 psi€399.60
ASHCROFT APS Presostat SPDT 6 până la 30 psi 1/4 | AC6VEZ 36K017 APS6 la 30 psi€364.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT Presostat APS SPDT 8 până la 60 psi 1/4
€364.21 /unitate