Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT APSN7 Presostat SPDT 200to2000 psi 7/16 | AC6VGQ 36K055

ASHCROFT APSN7 Presostat SPDT 200 la 2000 psi 7/16

În stoc
Articol: AC6VGQ Model: APSN7Crucea Ref: 36K055
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
€714.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune anti-explozie
Evaluare contact AC5A @ 125/250 V
Presiune de explozie8000 psi
Tipul circuituluiComutator rapid
compatibil cuBuna și oțel inoxidabil 316
Formular de contactSPDT
Evaluare contact DC5A @ 28V rezistiv, 3A @ 28V inductiv
Conexiune electricaConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"
Material carcasăOțel inoxidabil rezistent la explozie
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul7, 9
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 210 grade F
Necesar de energie10A la 125 / 250VAC, 6A la 30VDC
Conexiune proces7 / 16-20 SAE
Gamă200 la 2000 psi
Evaluarea siguranțeiATEX, IECEx, FM
Materiale umedePiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Punct setat dezactivat (reglabil pe câmp)
    • Punct de setare (reglabil pe câmp)

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieConexiune electricaArticolConexiune procesGamăMateriale umedePreț
ASHCROFT APSN7 Presostat SPDT -15 până la 15 psi 1/4 | AC6VGD 36K044 APSN71000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT-15 până la 15 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€710.80
ASHCROFT APSN7 Presostat SPDT 6 până la 30 psi 1/4 | AC6VGE 36K045 APSN71000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT6 la 30 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€678.96
ASHCROFT APSN7 Presostat SPDT 8 până la 60 psi 1/4 | AC6VGF 36K046 APSN71000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT8 la 60 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€678.96
ASHCROFT APSN7 Presostat SPDT 10 până la 100 psi 1/4 | AC6VGG 36K047 APSN71000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT10 la 100 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€678.96
ASHCROFT APSN7 Presostat SPDT 20 până la 200 psi 1/4 | AC6VGH 36K048 APSN72500 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT20 la 200 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€678.96
ASHCROFT APSN7 Presostat SPDT 50 până la 500 psi 1/4 | AC6VGJ 36K049 APSN78000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT50 la 500 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€678.96
ASHCROFT APSN7 Presostat SPDT de la 100 la 1000 psi 1/4 | AC6VGK 36K050 APSN78000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT100 la 1000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€678.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT APSN7 Presostat SPDT 200 la 2000 psi 7/16
€714.37 /unitate