Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4CCK4 cheie hexagonală cot alamă 1/16 inch Fnpt | AD6WXC

APPROVED VENDOR 4CCK4 cheie hexagonală cot alamă 1/16 inch Fnpt

În stoc
Articol: AD6WXC Model: 4CCK4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€34.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot cu cheie hexagonală, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală1 / 4 "
Lungime1.125 "
Presiune maximă1000 psi
În afara Dia.35 / 64 "
Dimensiunea conductei1 / 16 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4CCL1 cheie hexagonală cot alamă 3/8 inch Fnpt | AD6WXJ 4CCL11 / 2 "1.75 "63 / 64 "3 / 8 "€38.76
Furnizor APROBAT 4CCL3 cheie hexagonală cot alamă 1/2 inch Fnpt | AD6WXK 4CCL31 / 2 "2.125 "1-15/64 "1 / 2 "€68.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCK4 cheie hexagonală cot alamă 1/16 inch Fnpt
€34.67 /unitate