GRAINGER Regulator de presiune, pentru aplicații cu apă nepotabilă, seria din alamă cu 3 căi


Filtru
Material corp: Alamă , Înălțime: 4.375 " , Lungime: 2.125 " , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Material de etanșare: NBR, EPDM
StilModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț (ex. TVA)
A
30PV10
1 / 2 "1 / 2 "1 la 25 psi€182.57
A
30PV12
1 / 2 "1 / 2 "10 la 125 psi€170.29
A
30PV11
1 / 2 "1 / 2 "3 la 50 psi€147.36
A
30PV13
1 / 2 "1 / 2 "50 la 175 psi€176.74
A
30PV03
1 / 4 "1 / 4 "1 la 25 psi€155.67
A
30PV04
1 / 4 "1 / 4 "3 la 50 psi€162.12
A
30PV07
3 / 8 "3 / 8 "3 la 50 psi€170.88
A
30PV08
3 / 8 "3 / 8 "10 la 125 psi€166.90

Regulator de presiune, pentru aplicații cu apă nepotabilă, seria din alamă cu 3 căi

Regulatoarele de presiune Grainger sunt utilizate pentru a controla fluxul de fluid în timp ce reglează mișcarea, direcția și presiunea mediului care trece printr-un sistem sau conductă. Au corpuri din alamă care pot rezista la o presiune maximă de 300 psi și funcționează la o temperatură maximă de 140 de grade F. Ele permit presiuni reglabile cuprinse între 1 și 175 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?