Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 30PV03 Regulator de presiune Alama 300 psi | AF9QGC

GRAINGER 30PV03 Regulator de presiune Alama 300 psi

În stoc
Articol: AF9QGC Model: 30PV03

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€155.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpAlamă
Port de gabarit1 / 4 "
Înălţime4.375 "
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Lungime2.125 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Gama de reglare a presiunii1 la 25 psi
Material sigiliuNBR, EPDM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4365
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8481100090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
Regulator de presiune GRAINGER 30PV04, interval de la 3 la 50 psi, 300 psi max. Presiune, dimensiunea portului de 1/4 inch | AF9QGD 30PV041 / 4 "1 / 4 "3 la 50 psi€162.12
GRAINGER 30PV07 Regulator de presiune Alama 300 psi | AF9QGG 30PV073 / 8 "3 / 8 "3 la 50 psi€170.89
GRAINGER 30PV08 Regulator de presiune Alama 300 psi | AF9QGH 30PV083 / 8 "3 / 8 "10 la 125 psi€166.90
Regulator de presiune GRAINGER 30PV10 Alama 300 psi | AF9QGK 30PV101 / 2 "1 / 2 "1 la 25 psi€182.58
Regulator de presiune GRAINGER 30PV11 Alama 300 psi | AF9QGL 30PV111 / 2 "1 / 2 "3 la 50 psi€147.37
Regulator de presiune GRAINGER 30PV12 Alama 300 psi | AF9QGM 30PV121 / 2 "1 / 2 "10 la 125 psi€170.30
GRAINGER 30PV13 Regulator de presiune Alama 300 psi | AF9QGN 30PV131 / 2 "1 / 2 "50 la 175 psi€176.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 30PV03 Regulator de presiune Alama 300 psi
€155.67 /unitate